{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M10 | |
Prevlaka | vaporiziran | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | |
Oblik rezanja | C | |
Kut spirale | 40 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod osnovne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 1,5 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
4-kutna drška □ | 8 mm | |
⌀ osnovne rupe | 8,5 mm | |
⌀ navoja | 10 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za uobičajenu obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | nema | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 30 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 135150 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197076151 | |
Broj proizvođača | 135150 M10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Strojni ureznik, vaporiziran, M: M10
na zahtjev
Na zalihi
225 dijelovi na zalihi
27,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
853 dijelovi na zalihi
26,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
354 dijelovi na zalihi
33,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ navoja | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Nagib navoja | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
4-kutna drška □ | 8 mm | 8 mm | 5,5 mm |
Smjer rezanja | desno | desno | desno |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod osnovne rupe | do 3×D kod osnovne rupe | do 3×D kod osnovne rupe |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje | Svrdla za navoje | Svrdla za navoje |