{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M24 | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | |
Oblik rezanja | D | |
Kut spirale | 15-20 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepe rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 3 mm | |
Ukupna duljina L | 160 mm | |
⌀ drške Ds | 18 mm | |
4-kutna drška □ | 14,5 mm | |
⌀ osnovne rupe | 21 mm | |
⌀ navoja | 24 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za uobičajenu obradu | |
Broj steznih utora | 4 | |
Prsten u boji | nema | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Dubina navoja | 48 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 134600 M24 | |
EAN / GTIN | 4045197075567 | |
Broj proizvođača | 134600 M24 |