Strojni ureznik M2

Artikl br.: 134200 M2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
189 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

M Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Norma navoja: DIN 13

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Veličina navoja M2
    Prevlaka bez prevlake
    Vrsta navoja M
    Kut profila navoja vijka 60 stupanj
    Rezni materijal HSS E
    Standard DIN 371
    Norma navoja DIN 13
    Razred tolerancije ISO 2 6H
    Oblik rezanja C
    Kut spirale 40 stupanj
    Drška Cilindrična drška s h9
    Unutarnje hlađenje ne
    Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod osnovne rupe
    Smjer rezanja desno
    Nagib navoja 0,4 mm
    Ukupna duljina L 45 mm
    ⌀ drške Ds 2,8 mm
    4-kutna drška □ 2,1 mm
    ⌀ osnovne rupe 1,6 mm
    ⌀ navoja 2 mm
    Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za dinamičku obradu
    Broj steznih utora 2
    Prsten u boji žuto
    Broj oštrica Z 2
    Dubina navoja 6 mm
    Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 134200 M2
    EAN / GTIN 4045197074980
    Broj proizvođača 134200 M2

    Tablica aplikacija

    Aluminij
    N
    13
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    13
    PMMA akril
    N
    30
    PEEK
    N
    30
    Ulje
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    2 spiralna utora s poliranim žljebovima.

    Prednost:

    Visoka spirala i široki utori omogućavaju pouzdano odvođenje odvojenih čestica.

    Upotreba:

    Prikladan do maksimalno 300 N/mm2 vlačne čvrstoće.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu