{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | Pg13,5 | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta navoja | Pg | |
Kut profila navoja vijka | 80 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 40432 | |
Norma navoja | DIN 40430 | |
Oblik rezanja | D | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod slijepe rupe; do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 1,41 mm | |
Navoji po colu | 18 | |
⌀ navoja | 20,4 mm | |
Ukupna duljina L | 80 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
4-kutna drška □ | 12 mm | |
⌀ osnovne rupe | 19 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za uobičajenu obradu | |
Broj steznih utora | 4 | |
Prsten u boji | nema | |
Broj oštrica Z | 4 | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 61,2 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 133450 PG13,5 | |
EAN / GTIN | 4045197074935 | |
Broj proizvođača | 133450 PG13,5 |