{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | G3/4 | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta navoja | G | |
Kut profila navoja vijka | 55 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 5156 | |
Oblik rezanja | B | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 1,814 mm | |
Navoji po colu | 14 | |
⌀ navoja | 26,44 mm | |
Ukupna duljina L | 140 mm | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
4-kutna drška □ | 16 mm | |
⌀ osnovne rupe | 24,5 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za uobičajenu obradu | |
Broj steznih utora | 4 | |
Prsten u boji | nema | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Dubina navoja | 79,32 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 133300 G3/4 | |
EAN / GTIN | 4045197074553 | |
Broj proizvođača | 133300 G3/4 |