Sinkroni strojni ureznik HSS-E-PM, TiAlN, MF: 10X1

Artikl br.: 132950 10X1
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

MF Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Vrsta navoja: MF
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: Norma proizvođača
  • Norma navoja: DIN 13

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

veličina navoja M10×1
Prevlaka TiAlN
Vrsta navoja MF
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E PM
Standard Norma proizvođača
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2X 6HX
Oblik rezanja B
Drška DIN 1835 B
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 1 mm
Ukupna duljina L 90 mm
⌀ drške Ds 10 mm
4-kutna drška □ 8 mm
⌀ osnovne rupe 9 mm
⌀ navoja 10 mm
Tolerancija drške h6
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za sinkroniziranu obradu
Broj steznih utora 3
Prsten u boji zeleno
Broj oštrica Z 3
Dubina navoja 30 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 132950 10X1
EAN / GTIN 4045197704955
Broj proizvođača 132950 10X1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
40
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
40
Čelik < 500 N/mm²
P
37
Čelik < 750 N/mm²
P
35
Čelik < 900 N/mm²
P
22
Čelik < 1100 N/mm²
P
12
Čelik < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
35
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

Čvrsta izvedba sa zasjekom i drškom prema DIN 1835-B. Specijalna geometrija za primjenu na strojevima sa sinkronim pogonom vretena. Na taj se način vođenje ureznika vrši preko sinkronog navojnog vretena. Posebna prevlaka TiAlN za dugačak vijek trajanja alata. Za primjenu s emulzijom (udio masti najmanje 8 %).

Napomena:

Za primjenu na sinkronim vretenima, GARANT- brzoizmjenjiva stezna glava br. 338100338121 s minimalnom kompenzacijom duljine (MLA) omogućuje najsigurniju obradu.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu