VHM strojni ureznik, TiAlN, MF: 8X1

Artikl br.: 132862 8X1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

MF Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: MF
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 371
  • Norma navoja: DIN 13

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M8×1
Prevlaka TiAlN
Vrsta navoja MF
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal VHM
Standard DIN 371
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2X 6HX
Oblik rezanja D
Drška Cilindrična drška s h6
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 1,5×D kod slijepe rupe; do 2×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 1 mm
Ukupna duljina L 90 mm
⌀ drške Ds 8 mm
4-kutna drška □ 6,2 mm
⌀ osnovne rupe 7 mm
⌀ navoja 8 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za dinamičku obradu
Broj steznih utora 5
Prsten u boji crveno
Broj oštrica Z 5
Dubina navoja 12 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 132862 8X1
EAN / GTIN 4045197073945
Broj proizvođača 132862 8X1

Tablica aplikacija

Čelik < 55 HRC
H
3
Čelik < 60 HRC
H
2
Čelik < 65 HRC
H
1
Čelik < 67 HRC
H
1
TOOLOX 33
H
5
TOOLOX 44
H
4
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
3
Grafit, GFK, CFK
N
18
Ulje
 

Opis

Izvedba:

Posebno čvrsta izvedba. Ispunjava visoke zahtjeve.

Preporuka:

Kod vrlo tvrdih čelika, TOOLOX i HARDOX materijala, preporučujemo da ⌀ osnovnih rupa bušite 0,05 do 0,3mm veće nego što su podaci u DIN-u (vidi tablicu).
Primjena samo s glavom za kompenzaciju duljine − i kod strojeva sa sinkronim pogonom vretena.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu