{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M10×1 | |
Prevlaka | TiCN | |
Vrsta navoja | MF | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2X 6HX | |
Oblik rezanja | C | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 1,5×D kod slijepe rupe; do 1,5×D za prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 1 mm | |
Ukupna duljina L | 90 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
4-kutna drška □ | 8 mm | |
⌀ osnovne rupe | 9 mm | |
⌀ navoja | 10 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
Broj steznih utora | 5 | |
Prsten u boji | crveno | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Dubina navoja | 15 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 132861 10X1 | |
EAN / GTIN | 4045197745712 | |
Broj proizvođača | 132861 10X1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Strojni ureznik, TiCN, MF: 10X1
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
209,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
112 dijelovi na zalihi
33,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
83 dijelovi na zalihi
28,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik rezanja | C | C | C |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | Strojni ureznici za dinamičku obradu | Strojni ureznici za dinamičku obradu |
Prevlaka | TiCN | nitriran | TiN |
Norma navoja | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Smjer rezanja | desno | desno | desno |
Razred tolerancije | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
Dubina navoja | 15 mm | 30 mm | 25 mm |