Sinkroni strojni ureznik HSS-E-PM oblik B 6HX, TiAlN, M: M20

Artikl br.: 132741 M20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

M Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: Tvornička norma
  • Norma navoja: DIN 13

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M20
Prevlaka TiAlN
Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E PM
Standard Tvornička norma
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2X 6HX
Oblik rezanja B
Drška DIN 1835 B s h6
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 3×D za osnovne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 2,5 mm
Ukupna duljina L 140 mm
⌀ drške Ds 16 mm
4-kutna drška □ 12 mm
⌀ osnovne rupe 17,5 mm
⌀ navoja 20 mm
Tolerancija drške h6
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za sinkroniziranu obradu
Broj steznih utora 4
Prsten u boji zeleno
Broj oštrica Z 4
Dubina navoja 60 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 132741 M20
EAN / GTIN 4045197867469
Broj proizvođača 132741 M20

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
40
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
40
Čelik < 500 N/mm²
P
37
Čelik < 750 N/mm²
P
35
Čelik < 900 N/mm²
P
22
Čelik < 1100 N/mm²
P
12
Čelik < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
35
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

Stabilna izvedba sa zasjekom i drškom sukladno DIN 1835-B. Specijalna geometrija za univerzalnu primjenu na strojevima sa sinkronim pogonom vretena. Na taj se način vođenje ureznika vrši preko sinkronog vretena stroja.
Posebna TiAlN prevlaka za optimalan vijek trajanja.
Može se koristiti u kombinaciji s emulzijom (udio masti minimalno 8 %).

Napomena:

Za primjenu na sinkronim vretenima, GARANT- brzoizmjenjiva stezna glava br. 338100338121 s minimalnom kompenzacijom duljine (MLA) omogućuje najsigurniju obradu.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu