{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M16 | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E PM | |
Standard | DIN 376 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2X 6HX | |
Oblik rezanja | D | |
Kut spirale | 15 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 2 mm | |
Ukupna duljina L | 110 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
4-kutna drška □ | 9 mm | |
⌀ osnovne rupe | 14 mm | |
⌀ navoja | 16 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | pink | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 32 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 132400 M16 | |
EAN / GTIN | 4045197071484 | |
Broj proizvođača | 132400 M16 |