Strojni ureznik Oblik B M2,5

Artikl br.: 132150 M2,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.003 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

M Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Norma navoja: DIN 13

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M2,5
Prevlaka vaporiziran
Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 371
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2X 6HX
Oblik rezanja B
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 0,45 mm
Ukupna duljina L 50 mm
⌀ drške Ds 2,8 mm
4-kutna drška □ 2,1 mm
⌀ osnovne rupe 2,05 mm
⌀ navoja 2,5 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za dinamičku obradu
Broj steznih utora 2
Prsten u boji plavo
Broj oštrica Z 2
Dubina navoja 7,5 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 132150 M2,5
EAN / GTIN 4045197071118
Broj proizvođača 132150 M2,5

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
13
Čelik < 500 N/mm²
P
15
Čelik < 750 N/mm²
P
15
Čelik < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Izrazito stabilan oblik.
Vodeći dio sa žljebovima za podmazivanje, ali bez žljebova za odvojene čestice. S povećanim zasjekom, uvodni dio oblika B. Vel. M2,6 sa starim DIN profilom.

Prednost:

Optimalno vlastito vođenje i bez narezivanja kod povratnog hoda.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu