{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M10 | |
Prevlaka | TiCN | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2X 6HX | |
Oblik rezanja | C | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 1,5×D kod slijepe rupe; do 1,5×D za prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 1,5 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
4-kutna drška □ | 8 mm | |
⌀ osnovne rupe | 8,5 mm | |
⌀ navoja | 10 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | crveno | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 15 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 132055 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197648723 | |
Broj proizvođača | 132055 M10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni ureznik HSSE-PM M10
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
178,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
53,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
279 dijelovi na zalihi
81,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj steznih utora | 3 | 4 | 3 |
Prsten u boji | crveno | bijela | pink |
Norma navoja | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ osnovne rupe | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Smjer rezanja | desno | desno | desno |
Razred tolerancije | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Primjena kod vrste bušenja | do 1,5×D kod slijepe rupe; do 1,5×D za prolazne rupe | do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe | do 2×D kod slijepe rupe |