Strojni ureznik M6

Artikl br.: 131950 M6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
308 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

M Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Norma navoja: DIN 13

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Veličina navoja M6
    Prevlaka bez prevlake
    Vrsta navoja M
    Kut profila navoja vijka 60 stupanj
    Rezni materijal HSS E
    Standard DIN 371
    Norma navoja DIN 13
    Razred tolerancije ISO 2X 6HX
    Oblik rezanja C
    Drška Cilindrična drška s h9
    Unutarnje hlađenje ne
    Primjena kod vrste bušenja do 1,5×D kod slijepe rupe; do 1,5×D za prolazne rupe
    Smjer rezanja desno
    Nagib navoja 1 mm
    Ukupna duljina L 80 mm
    ⌀ drške Ds 6 mm
    4-kutna drška □ 4,9 mm
    ⌀ osnovne rupe 5 mm
    ⌀ navoja 6 mm
    Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za dinamičku obradu
    Broj steznih utora 3
    Prsten u boji crveno
    Broj oštrica Z 3
    Dubina navoja 9 mm
    Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 131950 M6
    EAN / GTIN 4045197070913
    Broj proizvođača 131950 M6

    Tablica aplikacija

    Čelik < 750 N/mm²
    P
    15
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    15
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    6
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    3
    TOOLOX 33
    H
    4
    TOOLOX 44
    H
    3
    HARDOX 500 < 1600 N/mm²
    H
    3
    Ulje
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsta izvedba.

    Preporuka:

    Kod TOOLOX- i HARDOX- materijala preporučujemo da ⌀ osnovne rupe bušite 0,05 do 0,3 mm veće nego što su podaci u DIN-u (vidi tablicu).

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu