Strojni ureznik 6G DIN 371, bez prevlake, M: M2

Artikl br.: 131300 M2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
317 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

M Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Norma navoja: DIN 13

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M2
Prevlaka bez prevlake
Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 371
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 3 6G
Oblik rezanja B
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 0,4 mm
Ukupna duljina L 45 mm
⌀ drške Ds 2,8 mm
4-kutna drška □ 2,1 mm
⌀ osnovne rupe 1,6 mm
⌀ navoja 2 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Broj steznih utora 2
Prsten u boji nema
Broj oštrica Z 2
Dubina navoja 6 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 131300 M2
EAN / GTIN 4045197069573
Broj proizvođača 131300 M2

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
13
Čelik < 500 N/mm²
P
15
Čelik < 750 N/mm²
P
15
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Sa zasjekom.
Tolerancijsko polje ISO 3 / 6G
= Nadmjera 0,02 − 0,04 mm.

Upotreba:

Za komponente koje se galvaniziraju nakon urezivanja navoja, ili se suze nakon kaljenja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu