Strojni ureznik HSSE-PM Oblik CS M3

Artikl br.: 131290 M3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

M Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: DIN 371
  • Norma navoja: DIN 13

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Veličina navoja M3
    Prevlaka bez prevlake
    Vrsta navoja M
    Kut profila navoja vijka 60 stupanj
    Rezni materijal HSS E PM
    Standard DIN 371
    Norma navoja DIN 13
    Razred tolerancije ISO 2 6H
    Oblik rezanja CS
    Drška Cilindrična drška s h9
    Unutarnje hlađenje ne
    Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod prolazne rupe
    Smjer rezanja desno
    Nagib navoja 0,5 mm
    Ukupna duljina L 56 mm
    ⌀ drške Ds 3,5 mm
    4-kutna drška □ 2,7 mm
    ⌀ osnovne rupe 2,5 mm
    ⌀ navoja 3 mm
    Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za uobičajenu obradu
    Broj steznih utora 3
    Prsten u boji nema
    Broj oštrica Z 3
    Dubina navoja 9 mm
    Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 131290 M3
    EAN / GTIN 4045197069481
    Broj proizvođača 131290 M3

    Tablica aplikacija

    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    15
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    18
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    18
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    18
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    9
    Ulje
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Sa zasjekom.
    (Oblik CS) 2−3 − brzine rezanja − sa zasjekom.

    Prednost:

    Veća otpornost na trošenje.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu