{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M30 | |
Prevlaka | TiN | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 376 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | |
Oblik rezanja | C | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 3,5 mm | |
Ukupna duljina L | 180 mm | |
⌀ drške Ds | 22 mm | |
4-kutna drška □ | 18 mm | |
⌀ osnovne rupe | 26,5 mm | |
⌀ navoja | 30 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za uobičajenu obradu | |
Broj steznih utora | 4 | |
Prsten u boji | nema | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Dubina navoja | 90 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 131250 M30 | |
EAN / GTIN | 4045197704887 | |
Broj proizvođača | 131250 M30 |