{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M5 | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | |
Oblik rezanja | B | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 0,8 mm | |
Ukupna duljina L | 70 mm | |
⌀ drške Ds | 3,5 mm | |
4-kutna drška □ | 2,7 mm | |
⌀ osnovne rupe | 4,2 mm | |
⌀ navoja | 5 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za uobičajenu obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | nema | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 15 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 131200 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197069078 | |
Broj proizvođača | 131200 M5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojni ureznik Oblik B DIN 376, bez prevlake, M: M5
na zahtjev
Na zalihi
752 dijelovi na zalihi
20,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.744 dijelovi na zalihi
16,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
382 dijelovi na zalihi
16,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
267 dijelovi na zalihi
22,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.630 dijelovi na zalihi
16,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.082 dijelovi na zalihi
11,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema | nema | nema |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | 60 stupanj | 60 stupanj | 60 stupanj | 60 stupanj | 60 stupanj |
⌀ navoja | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Nagib navoja | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
4-kutna drška □ | 2,7 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod prolazne rupe | do 3×D kod prolazne rupe | do 3×D kod prolazne rupe | do 3×D kod prolazne rupe | do 3×D kod prolazne rupe | do 2×D kod slijepe rupe; do 2×D za prolazne rupe |