{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vrsta navoja | M | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | Tvornička norma | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Oblik rezanja | B | |
Primjena kod vrste bušenja | do 1,5×D za prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desni | |
Vrsta alata s navojem | Ručni ureznici | |
Vrsta proizvoda | Bit ureznik |
Broj artikla | 130996 M3-10 | |
EAN / GTIN | 4067263295884 |