{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | W1/8 | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta navoja | BSW | |
Kut profila navoja vijka | 55 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 351 | |
Oblik rezanja | A; D; C | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod slijepe rupe; do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 0,635 mm | |
Navoji po colu | 40 | |
⌀ navoja | 3,18 mm | |
Ukupna duljina L | 40 mm | |
⌀ drške Ds | 3,5 mm | |
4-kutna drška □ | 2,7 mm | |
⌀ osnovne rupe | 2,5 mm | |
Vrsta alata s navojem | Ručni ureznici | |
Prsten u boji | nema | |
Dubina navoja | 6,36 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 130670 W1/8 | |
EAN / GTIN | 4045197067814 | |
Broj proizvođača | 130670 W1/8 |