{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | G1/4 | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta navoja | G | |
Kut profila navoja vijka | 55 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 5157 | |
Oblik rezanja | C; D | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod slijepe rupe; do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 1,337 mm | |
Navoji po colu | 19 | |
⌀ navoja | 13,16 mm | |
Ukupna duljina L | 70 mm | |
⌀ drške Ds | 11 mm | |
4-kutna drška □ | 9 mm | |
⌀ osnovne rupe | 11,8 mm | |
Vrsta alata s navojem | Ručni ureznici | |
Prsten u boji | nema | |
Dubina navoja | 26,32 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 130550 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4045197067609 | |
Broj proizvođača | 130550 G1/4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Garnitura ručnih ureznika, bez prevlake, G: G1/4
na zahtjev
Na zalihi
253 dijelovi na zalihi
45,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
93 dijelovi na zalihi
22,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
183 dijelovi na zalihi
32,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vrsta alata s navojem | Ručni ureznici | Ručni ureznici | Ručni ureznici |
Prsten u boji | nema | nema | nema |
Ukupna duljina L | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Nagib navoja | 1,337 mm | 1,337 mm | 1,337 mm |
Drška | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 |
4-kutna drška □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS |