{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M12×1,5 | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta navoja | MF | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 2181 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | |
Oblik rezanja | C | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod slijepe rupe; do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desni | |
Nagib navoja | 1,5 mm | |
Ukupna duljina L | 70 mm | |
⌀ drške Ds | 9 mm | |
4-kutna drška □ | 7 mm | |
⌀ osnovne rupe | 10,5 mm | |
⌀ navoja | 12 mm | |
Vrsta alata s navojem | Ručni ureznici | |
Prsten u boji | nema | |
Dubina navoja | 24 mm | |
Vrsta proizvoda | Ureznici |
Broj artikla | 130500 12X1,5 | |
EAN / GTIN | 4067263036371 | |
Broj proizvođača | 130500 12X1,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura ručnih ureznika 12X1,5
na zahtjev
Na zalihi
101 dijelovi na zalihi
33,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
103 dijelovi na zalihi
44,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vrsta alata s navojem | Ručni ureznici | Ručni ureznici |
Kut profila navoja vijka | 60 | 60 |
Vrsta navoja | MF | MF |
Norma navoja | DIN 13 | DIN 13 |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
⌀ drške Ds | 9 | 9 |
Vrsta proizvoda | Ureznici | Svrdla za navoje |