{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M20 | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 352 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | |
Oblik rezanja | A; D; C | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desni | |
Nagib navoja | 2,5 mm | |
Ukupna duljina L | 95 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
4-kutna drška □ | 12 mm | |
⌀ osnovne rupe | 17,5 mm | |
⌀ navoja | 20 mm | |
Vrsta alata s navojem | Ručni ureznici | |
Prsten u boji | nema | |
Dubina navoja | 40 mm | |
Vrsta proizvoda | Ureznici |
Broj artikla | 130250 M20 | |
EAN / GTIN | 4067263036302 | |
Broj proizvođača | 130250 M20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Garnitura ručnih ureznika M20
na zahtjev
Na zalihi
76 dijelovi na zalihi
105,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
308 dijelovi na zalihi
154,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
364,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
366,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik rezanja | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C |
Norma navoja | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Nagib navoja | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS E | HSS E |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX |
⌀ drške Ds | 16 | 16 | 16 | 16 |
Vrsta proizvoda | Ureznici | Svrdla za navoje | Svrdla za navoje | Svrdla za navoje |