{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M8 | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 352 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | |
Oblik rezanja | A; D; C | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 1,25 mm | |
Ukupna duljina L | 56 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
4-kutna drška □ | 4,9 mm | |
⌀ osnovne rupe | 6,8 mm | |
⌀ navoja | 8 mm | |
Vrsta alata s navojem | Ručni ureznici | |
Prsten u boji | nema | |
Dubina navoja | 16 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 130150 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197065384 | |
Broj proizvođača | 130150 M8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Garnitura ručnih ureznika M8
na zahtjev
Na zalihi
1.799 dijelovi na zalihi
38,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
257 dijelovi na zalihi
12,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
550 dijelovi na zalihi
12,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake |
Prsten u boji | nema | nema | nema |
Nagib navoja | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Standard | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
Drška | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 |
Dubina navoja | 16 | 16 | 16 |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod osnovne rupe ;do 3×D kod prolazne rupe | do 3×D kod osnovne rupe ;do 3×D kod prolazne rupe | do 3×D kod osnovne rupe ;do 3×D kod prolazne rupe |