Sustav mikropodmazivanja, pribor / zamjenski dijelovi DL

Artikl br.: 130102 DL
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba Mikrorazvodnik za prolazne i slijepe rupe ≥ M3 ≤ M12 (os. rupa-⌀ 2,2 mm - 11,5 mm)
Vrsta proizvoda Sustav mikropodmazivanja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 130102 DL
EAN / GTIN 4045197065162
Broj proizvođača 130102 DL

Opis

Odgovara:

Sustav mikropodmazivanja art. 130100 vel. S.

Napomena:

Kod uporabe glavnog cilindra br. 130102 vel. XL dimenzije L2 povećava se sa 100mm na 130mm, a dimenzija L ukupno sa 150mm na 180mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu