{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | 2.1/4-4,5 UNC LH | |
Prevlaka | TiN | |
Vrsta navoja | UNC-LH | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Norma navoja | ASME B1.1 | |
Razred tolerancije | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Oblik rezanja | C | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe | |
Smjer rezanja | lijevi | |
Nagib navoja | 5,644 mm | |
⌀ navoja | 57,15 mm | |
Ukupna duljina L | 160 mm | |
⌀ drške Ds | 45 mm | |
4-kutna drška □ | 35 mm | |
⌀ osnovne rupe | 51,38 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznik za uobičajenu obradu | |
Broj steznih utora | 6 | |
Prsten u boji | nema | |
Broj oštrica Z | 6 | |
Dubina navoja | 85,73 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 130056 2.1/4-4,5 | |
EAN / GTIN | 4062406055677 | |
Broj proizvođača | 130056 2.1/4-4,5 |