{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | 1.7/8-18 UNS LH | |
Prevlaka | TiN | |
Vrsta navoja | UNS-LH | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Norma navoja | ASME B1.1 | |
Razred tolerancije | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Oblik rezanja | C | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepe rupe | |
Smjer rezanja | lijevi | |
Nagib navoja | 1,411 mm | |
Navoji po colu | 18 | |
⌀ navoja | 47,625 mm | |
Ukupna duljina L | 250 mm | |
⌀ drške Ds | 36 mm | |
4-kutna drška □ | 29 mm | |
⌀ osnovne rupe | 46,35 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznik za uobičajenu obradu | |
Broj steznih utora | 4 | |
Prsten u boji | nema | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Dubina navoja | 119 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 130046 1.7/8-18 | |
EAN / GTIN | 4062406051983 | |
Broj proizvođača | 130046 1.7/8-18 |