{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | 7/16-20 UNF | |
Prevlaka | TiN | |
Vrsta navoja | UNF | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Norma navoja | ASME B1.1 | |
Razred tolerancije | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Oblik rezanja | C | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepe rupe | |
Smjer rezanja | desni | |
Nagib navoja | 1,27 mm | |
Navoji po colu | 20 | |
⌀ navoja | 11,112 mm | |
Ukupna duljina L | 110 mm | |
⌀ drške Ds | 9 mm | |
4-kutna drška □ | 7 mm | |
⌀ osnovne rupe | 9,9 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznik za uobičajenu obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | nema | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 27,78 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 130045 7/16-20 | |
EAN / GTIN | 4062406048259 | |
Broj proizvođača | 130045 7/16-20 |