{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | 1/4-20 UNC | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta navoja | UNC | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Norma navoja | ASME B1.1 | |
Razred tolerancije | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Oblik rezanja | C | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepe rupe | |
Smjer rezanja | desni | |
Nagib navoja | 1,27 mm | |
Navoji po colu | 20 | |
⌀ navoja | 6,35 mm | |
Ukupna duljina L | 80 mm | |
⌀ drške Ds | 7 mm | |
4-kutna drška □ | 5,5 mm | |
⌀ osnovne rupe | 5,11 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznik za uobičajenu obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | nema | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 15,9 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 130040 1/4-20 | |
EAN / GTIN | 4062406043568 | |
Broj proizvođača | 130040 1/4-20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojni ureznik za slijepe rupe, bez prevlake, tip: 1/4-20
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
108,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
165 dijelovi na zalihi
34,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
123,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
117,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
126,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
14,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznik za uobičajenu obradu | Strojni ureznici za uobičajenu obradu | Strojni ureznik za uobičajenu obradu | Strojni ureznik za uobičajenu obradu | Strojni ureznik za uobičajenu obradu | Strojni ureznik za uobičajenu obradu |
Ukupna duljina L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Nagib navoja | 1,27 mm | 1,27 mm | 1,27 mm | 1,27 mm | 1,27 mm | 1,27 mm |
Drška | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 |
4-kutna drška □ | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Rezni materijal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
⌀ drške Ds | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |