{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | 7/16-14 UNC | |
Prevlaka | TiN | |
Vrsta navoja | UNC | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Norma navoja | ASME B1.1 | |
Razred tolerancije | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Oblik rezanja | B | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desni | |
Nagib navoja | 1,814 mm | |
Navoji po colu | 14 | |
⌀ navoja | 11,11 mm | |
Ukupna duljina L | 110 mm | |
⌀ drške Ds | 9 mm | |
4-kutna drška □ | 7 mm | |
⌀ osnovne rupe | 9,3 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznik za uobičajenu obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | nema | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 33,33 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 130035 7/16-14 | |
EAN / GTIN | 4062406039325 | |
Broj proizvođača | 130035 7/16-14 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojni ureznik za prolazne rupe 7/16-14
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
165,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
52,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
175,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
161,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
172,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi
27,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj steznih utora | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznik za uobičajenu obradu | Strojni ureznici za uobičajenu obradu | Strojni ureznik za uobičajenu obradu | Strojni ureznik za uobičajenu obradu | Strojni ureznik za uobičajenu obradu | Strojni ureznik za uobičajenu obradu |
Prevlaka | TiN | bez prevlake | TiN | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake |
Navoji po colu | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Ukupna duljina L | 110 | 100 | 110 | 110 | 110 | 100 |
Razred tolerancije | 1B ;2B ;2B +0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B | 2B | 1B ;2B ;2B +0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B | 1B ;2B ;2B +0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B | 1B ;2B ;2B +0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B | 2B |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod prolazne rupe | do 3×D kod prolazne rupe | do 3×D kod prolazne rupe | do 3×D kod prolazne rupe | do 3×D kod prolazne rupe | do 3×D kod prolazne rupe |