{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | 1.9/16-20 UN LH | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta navoja | UN-LH | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Norma navoja | ASME B1.1 | |
Razred tolerancije | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Oblik rezanja | B | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | lijevi | |
Nagib navoja | 1,27 mm | |
Navoji po colu | 20 | |
⌀ navoja | 39,688 mm | |
Ukupna duljina L | 200 mm | |
⌀ drške Ds | 32 mm | |
4-kutna drška □ | 24 mm | |
⌀ osnovne rupe | 38,49 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznik za uobičajenu obradu | |
Broj steznih utora | 4 | |
Prsten u boji | nema | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Dubina navoja | 79,38 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 130031 1.9/16-20 | |
EAN / GTIN | 4062406038236 | |
Broj proizvođača | 130031 1.9/16-20 |