{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | 3/8-16 UNC | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta navoja | UNC | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Norma navoja | ASME B1.1 | |
Razred tolerancije | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Oblik rezanja | B | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desni | |
Nagib navoja | 1,588 mm | |
Navoji po colu | 16 | |
⌀ navoja | 9,525 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
4-kutna drška □ | 8 mm | |
⌀ osnovne rupe | 7,95 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznik za uobičajenu obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | nema | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 28,59 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 130030 3/8-16 | |
EAN / GTIN | 4062406034764 | |
Broj proizvođača | 130030 3/8-16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojni ureznik za prolazne rupe, bez prevlake, tip: 3/8-16
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
120,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
52,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
133,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
129,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
123,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
22,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Broj steznih utora | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ukupna duljina L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Veličina navoja | 3/8-16 UNC | 3/8-16 UNC | 3/8-16 UNC LH | 3/8-16 UNC LH | 3/8-16 UNC | 3/8-16 UNC |
Nagib navoja | 1,588 mm | 1,588 mm | 1,588 mm | 1,588 mm | 1,588 mm | 1,588 mm |
Rezni materijal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje | Svrdla za navoje | Svrdla za navoje | Svrdla za navoje | Svrdla za navoje | Ureznici |