{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Thread size | M28×0.5 | |
Prevlaka | TiN | |
Thread type | MF-LH | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Tool material | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Tolerance class | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0.05; 6H +0.10; 6H +0.20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Oblik rezanja | C | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepe rupe | |
Smjer rezanja | lijevi | |
Thread pitch | 0.5 mm | |
Overall length L | 140 mm | |
Shank ⌀ Ds | 20 mm | |
Shank square □ | 16 mm | |
Tapping hole ⌀ | 27.5 mm | |
Thread ⌀ | 28 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za uobičajenu obradu | |
Number of clamping slots | 4 | |
Prsten u boji | nema | |
Number of cutting edges Z | 4 | |
Thread depth | 70 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 130016 M28X0,5 | |
EAN / GTIN | 4062406023713 | |
Broj proizvođača | 130016 M28X0,5 |