Strojni ureznik za slijepe rupe M42X0,35

Artikl br.: 130015 M42X0,35
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

MF Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 376
  • Norma navoja: DIN 13

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M42×0,35
Prevlaka TiN
Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 376
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Oblik rezanja C
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja desni
Nagib navoja 0,35 mm
Ukupna duljina L 200 mm
⌀ drške Ds 32 mm
4-kutna drška □ 24 mm
⌀ osnovne rupe 41,65 mm
⌀ navoja 42 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Broj steznih utora 4
Prsten u boji nema
Broj oštrica Z 4
Dubina navoja 105 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 130015 M42X0,35
EAN / GTIN 4062406021153
Broj proizvođača 130015 M42X0,35

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
23
Aluminij
N
22
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
23
Čelik < 500 N/mm²
P
18
Čelik < 750 N/mm²
P
18
Čelik < 900 N/mm²
P
15
Čelik < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Napomena:

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana
Minimalna količina: 1 kom.
Specijalna izrada – povrat nije moguć

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu