{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M1,8×0,25 | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta navoja | MF-LH | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Oblik rezanja | B | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | lijevi | |
Nagib navoja | 0,25 mm | |
Ukupna duljina L | 40 mm | |
⌀ drške Ds | 2,5 mm | |
4-kutna drška □ | 2,1 mm | |
⌀ osnovne rupe | 1,55 mm | |
⌀ navoja | 1,8 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za uobičajenu obradu | |
Broj steznih utora | 2 | |
Prsten u boji | nema | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Dubina navoja | 5,4 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 130001 M1,8X0,25 | |
EAN / GTIN | 4062406000332 | |
Broj proizvođača | 130001 M1,8X0,25 |