GARANT Master Steel FEED VHM stepenasto svrdlo podesivo od 5 kom 3,98-4,5 mm

Artikl br.: 125041 3,98-4,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 5 Piece
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Područje nazivnog ⌀ od - do (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tolerancija nazivnog ⌀: m7
  • Broj zubi Z: 3
  • Kut vrha: 145

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Master Steel
    Prevlaka TiAlN
    Rezni materijal VHM
    Standard Standard proizvođača
    Tolerancija nazivnog ⌀ m7
    Broj zubi Z 3
    Kut vrha 145 stupanj
    Drška DIN 6535 HA
    Kutnik za upuštanje 90 stupanj
    Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
    Strategija rezanja HPC
    Nazivni ⌀ DC 3,98 mm - 4,50 mm
    ⌀ 2. Stupanj s fazom h7 5 mm
    Visina stupnja L1 min - maks 4,50 mm - 15,40 mm
    Duljina žlijeba za odvođenje Lc 28 mm
    Ukupna duljina L 66 mm
    ⌀ drške Ds 6 mm
    Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 0,28 mm/okr
    Prsten u boji zeleno
    Vrsta proizvoda Stupnjevano svrdlo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 125041 3,98-4,5
    EAN / GTIN 4062406159771
    Broj proizvođača 125041 3,98-4,5

    Tablica aplikacija

    Čelik < 500 N/mm²
    P
    160
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    140
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    130
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    110
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    90
    Čelik < 55 HRC
    H
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    60
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG
    K
    130
    GGG
    K
    80
    Uni
     
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Stupnjevano svrdlo, završno brušeno prema vašim specifikacijama.
    Za izradu rupe i kosine od 90° jednim radnim korakom bez izmjene alata.
    Svrdlo s tri oštrice, posebno razvijeno za primjenu s vrlo velikim pomacima. Idealno za strojeve s velikim prihvatom snage i stabilnim uvjetima obrade.
    Tolerancija svrdla (nazivni ⌀): m7.
    Tolerancija prva faza (nazivni ⌀ D2): h7.

    Napomena:

    Nazivni ⌀ i duljina stupnja mogu se konfigurirati (proizvoljni su u području prema tablici) i brusiti prema navodima.

    Preuzimanja i dokumenti

    Iz iste serije "Master Steel" Prikaži sve

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu