{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Steel | |
za navoj | M10 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Vrsta navoja | M | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | m7 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut vrha | 145 stupanj | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Kutnik za upuštanje | 90 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Nagib navoja | 1,5 | |
⌀ 1. Stupanj 180° | 8,6 mm | |
⌀ 2. Stupanj s fazom h7 | 11 mm | |
Visina stepenice 1. stepenica | 25,5 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 55 mm | |
Ukupna duljina L | 102 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,44 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Primjena kod vrste bušenja | za slijepe i prolazne rupe | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevano svrdlo |
Broj artikla | 125035 M10 | |
EAN / GTIN | 4062406066482 | |
Broj proizvođača | 125035 M10 |