{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 15 mm | |
⌀-područje | 15 mm - 15,99 mm | |
Prevlaka | AlTiN | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Standard | Tvornička norma | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Kut vrha | 125 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 210 mm | |
Drška | DIN 6535 HB | |
Unutarnje hlađenje | da, s maks. 40 bara | |
Pilot bušilica potrebna | da, pilot bušilica | |
Polustandardno | da | |
Ukupna duljina L | 300 mm | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 124003 15-X | |
EAN / GTIN | 4067263514862 | |
Broj proizvođača | 124003 15-X |