{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 8 mm | |
Prevlaka | DLC | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Norma proizvođača | |
izvedba | 16×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 128 mm | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 40 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Pilot bušilica potrebna | da, pilot bušilica | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 140 mm | |
Ukupna duljina L | 180 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Posmak f u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,28 mm/okr | |
Prsten u boji | žuto | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 123588 8 | |
EAN / GTIN | 4045197352446 | |
Broj proizvođača | 123588 8 |