{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pro Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 15 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
izvedba | 12×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 185,5 mm | |
Drška | DIN 6535 HE s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 208 mm | |
Ukupna duljina L | 260 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,23 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 123309 15 | |
EAN / GTIN | 4062406092085 | |
Broj proizvođača | 123309 15 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM svrdlo Whistle-Notch DIN 6535 HE 15 mm
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
527,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
85,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
84 dijelovi na zalihi
149,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
137,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
425,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevlaka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Drška | DIN 6535 HE s h6 | DIN 6535 HE s h6 | DIN 6535 HE s h6 | DIN 6535 HE s h6 | DIN 6535 HE s h6 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 208 | 65 | 83 | 65 | 152 |
⌀ drške Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |