VHM-HPC visokoučinkovito svrdlo DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 3,4mm

Artikl br.: 123307 3,4
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h7 (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • izvedba: 12×D
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h7
  • Broj oštrica Z: 2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 3,4 mm
Prevlaka TiN
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
izvedba 12×D
Tolerancija nazivnog ⌀ h7
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 135 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 48,9 mm
Drška DIN 6535 HB s h6
Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
Pilot bušilica potrebna da, pilot bušilica
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 54 mm
Ukupna duljina L 92 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Tolerancija drške h6
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 0,1 mm/okr
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 123307 3,4
EAN / GTIN 4045197449870
Broj proizvođača 123307 3,4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
175
Aluminij > 10% Si
N
135
Čelik < 500 N/mm²
P
105
Čelik < 750 N/mm²
P
85
Čelik < 900 N/mm²
P
75
Čelik < 1100 N/mm²
P
45
Čelik < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
65
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Čvrsta jezgra i specijalna obrada vrha − zahvaljujući tome rezna poprečna oštrica ima veliku točnost centriranja .
Ravne glavne oštrice
s blagim zaobljenjem bridova i poseban oblik utora proizvode kratke strugotine.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Za procesno sigurnu primjenu svrdla za duboke rupe 12×D potrebno je prethodno centriranje s pomoću br. 121068121130 ili pilotna rupa 3×D s pomoću br. 122736.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu