{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pro Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 5,3 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
izvedba | 12×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 70,5 mm | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 78 mm | |
Ukupna duljina L | 116 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,13 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 123303 5,3 | |
EAN / GTIN | 4062406090845 | |
Broj proizvođača | 123303 5,3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM svrdlo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 5,3mm
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
144,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
190,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
190,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
215,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
215,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
144,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | DLC | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Prsten u boji | zeleno | žuto | žuto | zeleno | zeleno | zeleno |
Ukupna duljina L | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ drške Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |