{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 20 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Norma proizvođača | |
izvedba | 10×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 204 mm | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 234 mm | |
Ukupna duljina L | 286 mm | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,25 mm/okr | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 123110 20 | |
EAN / GTIN | 4045197357984 | |
Broj proizvođača | 123110 20 |