{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 12,8 mm | |
Prevlaka | TiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
izvedba | 8×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 113,8 mm | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 133 mm | |
Ukupna duljina L | 178 mm | |
⌀ drške Ds | 14 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 123107 12,8 | |
EAN / GTIN | 4045197449672 | |
Broj proizvođača | 123107 12,8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
VHM visokoučinkovito svrdlo Weldon DIN 6535 HB 12,8 mm
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
402,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
463,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
315,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
izvedba | 8×D | ||
Nazivni ⌀ DC | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm |
Standard | Standard proizvođača | Tvornička norma | Tvornička norma |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | ||
Rezni materijal | VHM | ||
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | h7 | h7 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 113,8 mm | 113,8 mm | 113,8 mm |