{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 14 mm | |
Prevlaka | TiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Norma proizvođača | |
izvedba | 8×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 112 mm | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 133 mm | |
Ukupna duljina L | 178 mm | |
⌀ drške Ds | 14 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 123106 14 | |
EAN / GTIN | 4045197448286 | |
Broj proizvođača | 123106 14 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC visokoučinkovito svrdlo DIN 6535 HA 14 mm
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
402,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
513,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
izvedba | 8×D | 12×D |
Ukupna duljina L | 178 | 230 |
Nazivni ⌀ DC | 14 | 14 |
Rezni materijal | VHM | VHM |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 133 | 182 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 112 | 161 |