{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pro Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 3,7 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
izvedba | 8×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 28,5 mm | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 34 mm | |
Ukupna duljina L | 72 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,13 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 123104 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197961341 | |
Broj proizvođača | 123104 3,7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM svrdlo DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,7mm
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi
108,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
226,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
224,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
156,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
159,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
174,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ukupna duljina L | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Standard | Tvornička norma | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Tvornička norma |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kut vrha | 135 stupanj | 140 stupanj | 135 stupanj | 135 stupanj | 135 stupanj | 135 stupanj |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |