{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pro Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 3,7 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
izvedba | 8×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 28,5 mm | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 34 mm | |
Ukupna duljina L | 72 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,13 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 123103 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197960122 | |
Broj proizvođača | 123103 3,7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM svrdlo DIN 6535 HA 3,7 mm
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
107,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
171,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Nazivni ⌀ DC | 3,7 | 3,7 |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Kut vrha | 135 | 135 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | h7 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 28,5 | 28,5 |
Serija | Pro Steel | Master Steel |