{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pro Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 10,1 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
izvedba | 8×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 98,9 mm | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 114 mm | |
Ukupna duljina L | 162 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,2 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 123103 10,1 | |
EAN / GTIN | 4062406093402 | |
Broj proizvođača | 123103 10,1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM svrdlo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 10,1mm
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
219,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
376,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
376,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
219,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
219,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevlaka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm |
⌀ drške Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 98,9 mm | 98,9 mm | 98,9 mm | 98,85 mm | 98,85 mm |
Serija | Pro Steel | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |