{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 7 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
izvedba | 8×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 65,5 mm | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 76 mm | |
Ukupna duljina L | 114 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 123102 7 | |
EAN / GTIN | 4045197458520 | |
Broj proizvođača | 123102 7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC svrdlo Weldon DIN 6535 HB 7 mm
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
279,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
279,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
196,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
219,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
65 dijelovi na zalihi
134,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Prsten u boji | zeleno | plavo | žuto | zeleno | zeleno |
Ukupna duljina L | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
Standard | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Tvornička norma | Tvornička norma |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 76 | 75 | 76 | 76 | 76 |
⌀ drške Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |