{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 11,3 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
izvedba | 8×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 97,1 mm | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 114 mm | |
Ukupna duljina L | 162 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 123026 11,3 | |
EAN / GTIN | 4045197846846 | |
Broj proizvođača | 123026 11,3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED VHM svrdlo Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 11,3mm
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
376,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
376,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
219,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
219,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
219,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Standard | Tvornička norma | Standard proizvođača | Tvornička norma | Tvornička norma | Tvornička norma |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HE s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kut vrha | 135 stupanj | 135 stupanj | 135 stupanj | 135 stupanj | 135 stupanj |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm |
⌀ drške Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |