VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HA 2 mm

Artikl br.: 122808 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h7 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Norma proizvođača
  • izvedba: 8×D
  • Tip: W
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h7

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nazivni ⌀ DC 2 mm
    Prevlaka DLC
    Rezni materijal VHM
    Standard Norma proizvođača
    izvedba 8×D
    Tip W
    Tolerancija nazivnog ⌀ h7
    Broj oštrica Z 2
    Kut vrha 135 stupanj
    preporučena maksimalna dubina bušenja L2 22 mm
    Drška DIN 6535 HA s h6
    Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
    Strategija rezanja HPC
    Polustandardno da
    Duljina žlijeba za odvođenje Lc 25 mm
    Ukupna duljina L 66 mm
    ⌀ drške Ds 4 mm
    Tolerancija drške h6
    Posmak f u aluminiju, kratkih odlomaka 0,2 mm/okr
    Prsten u boji žuto
    Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 122808 2
    EAN / GTIN 4045197753540
    Broj proizvođača 122808 2

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    325
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    360
    Aluminij > 10% Si
    N
    315
    PMMA akril
    N
    135
    PEEK
    N
    110
    PVDF GF20
    N
    80
    PA 66 GF30
    N
    70
    PEEK GF30
    N
    60
    PTFE CF25
    N
    70
    Cu
    N
    140
    CuZn
    N
    160
    GFK
    N
    70
    CFK
    N
    70
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    DLC prevlaka sp2 najnovije generacije s malim koeficijentom trenja omogućuje djelotvorno odvođenje odvojenih čestica. Za visokoučinkovitu obradu materijala od aluminija. Velika ravnost i cilindričnost rupa zahvaljujući 6 vodećih faza.

    Napomena:

    Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
    Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.
    Izvedba HB: naručuje se s br. 122809.
    Izvedba HE: naručuje se s br. 122808 + 129100HE.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu